| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000283340 Herst.-Nr.: 3550-01E EAN/GTIN: 8714359035126 |
| |
|
| | |
| Handlaufträger 3550 Aluminium silberfarbig eloxiert gerade Auflage HERMETA nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 76 mm · Wandplatte Höhe 58 mm Breite 27 mm · mit versenkten Schraublöchern · ohne Befestigungsmaterial · Weitere technische Eigenschaften Wandabstand: 76mm · Größe Wandplatte: 58 x 27mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Ausführung: | gerade Auflage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,45* | € 4,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,51* | € 4,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,85* | € 4,63* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,23* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|