Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 80 mm Eisen verzinkt HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3311003020
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6706220
EAN/GTIN:
     4012789062304
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

I-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 80 mm Eisen verzinkt HOPPE


Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 mm
Material:
Eisen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,25*
1 Tag
38
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,27*
2 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,29*
3 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,32*
Lager 7051
133
1
€ 7,99*
ab € 1,96*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4546580
ab € 3,88*
Ähnlich
Hoppe
4546572
ab € 3,89*
Ähnlich
Hoppe
519217
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.