| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3322002475 Herst.-Nr.: 0 05 0116 01026 5700 EAN/GTIN: 4015354478685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabil-Wechselstift ASL® Vierkant 8/10 x 100 mm Stahl verzinkt abgesetzt FSB Stabil-Wechselstift für Befestigungssets ASL® K/G (für Wechselgarnituren) bei Schlössern mit 10mm Vierkant · abgesetzt: 8mm Drückerlochteil und 10mm Schlossnuss Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: abgesetzt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, FSB-Stabil-Wechselstift, Stabil-Wechselstift, Stabilwechselstift, Wechselstift, Wippe, fsb türdrücker 10mm, drückerlochteil, drückerlochteil 10mm, Drückerstift, Profilstift, Spaltstift, Vollstift, Schraubstift, Massivstift, Vierkantstifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |