| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3325032202 Herst.-Nr.: 52001501 EAN/GTIN: 4021226216859 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene G 96 EMF für ITS 96 elektromechanisch DIN links DORMAKABA mit Türhebel · passend für ITS 96 · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · die Gleitschiene DORMA G 96 EMF umfasst Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit und Befestigungsschrauben und kann mit beiden Türschließergrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen · Betriebsspannung 24 V DC, ± 15 % · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1600mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Marke: | DORMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 1 flg. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,77* | € 270,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 233,56* | € 270,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 235,28* | € 271,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 242,71* | € 283,95* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,29* | € 313,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|