Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene R für TS 5000 R silber elektromechanisch GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3325039145
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116300
EAN/GTIN:
     4042938163002
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Gleitschiene R für TS 5000 R silber elektromechanisch GEZE


passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe ·
Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP20 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Rauchschaltzentrale, obentürschließer geze, gleitschiene, Gleitschienen 1 flg.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 481,93*
€ 578,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,98*
€ 582,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 543,94*
€ 615,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,69*
€ 617,04*
Lager 7051
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,16*
€ 641,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,49*
€ 763,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,43*
€ 752,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,15*
€ 710,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
Zubehör
GEZE
123297
ab € 28,86*
Zubehör
GEZE
123296
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.