Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3325039147 Herst.-Nr.: 116302 EAN/GTIN: 4042938163026 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene R für TS 5000 R weiß 9016 elektromechanisch GEZE passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe · Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP20 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,46* | € 612,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,36* | € 616,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 540,35* | € 623,73* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,48* | € 627,23* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,04* | € 650,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|