Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene E für TS 5000 silber elektromechanisch GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3325039256
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116295
EAN/GTIN:
     4042938162951
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Gleitschiene E für TS 5000 silber elektromechanisch GEZE


passend für TS 5000 · mit elektromechanischer Feststellung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt · bauseits 30 mm Bauhöhe ·
Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP 43 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene, Gleitschienen 1 flg.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 187,75*
€ 227,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 228,86*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 231,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 196,84*
€ 231,35*
Lager 7051
3
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 246,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
Zubehör
GEZE
123294
ab € 15,25*
Zubehör
GEZE
123295
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.