| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3327001102 Herst.-Nr.: F-8121-20 20mm EAN/GTIN: 7612231029427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fingerschutzprofil FSA 8100 Länge 1755 mm Bandseite Band-Ø 20 mm verkehrsweiß PLANET für gefälzte Türen · für 2 Teile, Selbstzuschnitt · Schnellmontage mit Anreisshilfe · unsichtbare Clip-Verbindung: integrierte Verstellmöglichkeit · zerstörungsfreie Demontage durch Edelstahl-Clips · Profil: Aluminium · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium · Befestigungsart: verdeckte Klipsbefestigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1755 mm | Ausführung: | Bandseite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |