Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsspray Turbo-Spray® 400 ml Spraydose BRUNOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000347101
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     BRDO,40TS
EAN/GTIN:
     7610567953041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray

Multifunktionsspray Turbo-Spray® 400 ml Spraydose BRUNOX


Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray · formt einen 1-2 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden Korrosionsschutz- und Schmierfilm · löst hartnäckigste Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack/Gummi anzugreifen · entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung · säubert oxidierte Kontakte · auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer, Messing · hervorragendes Aluminium-Pflegeprodukt und -Schneidöl, nicht abrasiv · perfekte Schmierwirkung bis -54 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · geringe Viskosität · kein Verharzen · langandauernde Wirksamkeit · hohe Ergiebigkeit 100-120 m²/l · 97 % Wirkstoff, nur 3 % CO² als Treibmittel · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 147256 Spray)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H223 - Entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Inhalt:
400 ml
Marke:
BRUNOX
Gebinde:
Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,45*
ab € 5,37*
€ 6,71*
26 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,74*
19 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,78*
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,30*
Lager 7051
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,99*
ab € 6,78*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 202,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
25170700
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.