Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger 2611 500 ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000349029
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134450177
EAN/GTIN:
     4038127601585
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray

Universalreiniger 2611 500 ml Spraydose OKS


für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · verdampft schnell und rückstandsfrei · hohe Reinigungskraft · kein Unterkühlen · Reiniger für Schmier- und Klebestellen ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: farblos
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
OKS
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,26*
13 Tage
1002
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,33*
1 Tag
37
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,44*
3 Tage
653
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,09*
Lager 7051
358
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,42*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 210,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1123410443
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.