Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmieröl MOs2 300 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000349050
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     660202
EAN/GTIN:
     4009076602022
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmieröl
kriechöl caramba

Schmieröl MOs2 300 ml Spraydose CARAMBA


Multifunktionsöl zur Rostlockerung , Schmierung und Pflege von Schraub- und Gelenkverbindungen · bis +300°C druck- und hitzebeständig · Feststoffanteile sorgen für gleitaktiven Schutz
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
CARAMBA
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, Universalspray/-öl
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
6
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 4,96*
4 Tage
39
6
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,01*
2 Tage
101
6
€ 5,45*
ab € 3,79*
€ 5,03*
2 Tage
36
6
€ 5,59*
ab € 3,99*
€ 5,28*
Lager 7051
52
6
€ 7,99*
ab € 4,72*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.