| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000349414 Herst.-Nr.: 600665 EAN/GTIN: 4009076006653 |
| | | |
|
| | |
| Multifunktionsöl Caramba 70 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad · lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere und löst festsitzende Mechanik aller Art · schmiert und pflegt · macht bewegliche Teile wieder leichtgängig · ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke und Federn · neue Rezeptur · GTÜ geprüft · gelblich-braun · Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Marke: | CARAMBA | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose Duo-Spray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 6,67* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,45* | ab € 5,52* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,45* | ab € 5,52* | € 6,72* | | | | Lager 7051 | | | | 20 | | € 7,99* | ab € 6,75* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|