Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Innengewinde G 1 ″ drehbar SB KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000351245
Herst.-Nr.:
     20113SB
EAN/GTIN:
     4015933023862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück 1" innengewinde
gewindestück innengewinde
gewindestück

Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Innengewinde G 1 ″ drehbar SB KARASTO


360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Marke:
KARASTO
Klauenweite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplungen und Verschraubungen Messing, Geka, Klauenkupplungen, Kupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,14*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 10,76*
€ 13,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,61*
€ 14,30*
4 Tage
30
10
€ 8,90*
ab € 11,77*
€ 14,69*
Lager 7051
30
10
€ 7,99*
ab € 14,04*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2113
ab € 8,56*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2110
ab € 7,03*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2111
ab € 7,18*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.1111
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.