Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Außengewinde G 1/2 ″ drehbar SB KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000351246
Herst.-Nr.:
     20110ASB
EAN/GTIN:
     4015933023879
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück

Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Außengewinde G 1/2 ″ drehbar SB KARASTO


360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Marke:
KARASTO
Klauenweite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplungen und Verschraubungen Messing, Geka, Klauenkupplungen, Kupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,72*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,82*
2 Tage
40
10
€ 5,45*
ab € 9,38*
€ 11,83*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 7,02*
€ 12,48*
Lager 7051
30
10
€ 7,99*
ab € 12,42*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2113
ab € 8,61*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2111
ab € 7,14*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.1113
ab € 8,32*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.1111
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.