Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft ID 9mm L.50m 2,8mm 14,6mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000351413
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10290351001
EAN/GTIN:
     4007360591809
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft Innen-Ø 9 mm 2,8 mm 14,6 mm Rolle REHAU


mit Easy-Slide-Technology · unvergleichbare Haptik durch neue Schlauchoberfläche, aus hochwertigen umweltfreundlichen Materialien · außergewöhnlich flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen ·
Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 45mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Schlauchgröße (Zoll):
3/8 ″
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Industrieschläuche, PVC-Industrieschläuche, PVC-Schläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,77*
2 Tage
600
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 1,78*
2 Tage
600
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,79*
7 Tage
600
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,24*
Lager 7051
600
50
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,09*
€ 3,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,83*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,91*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,45*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,72*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,76*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,93*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,80*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,44*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,48*
Zubehör
ewo
113-40A
ab € 0,80*
Zubehör
ewo
308,024
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.