Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 9 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351721
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308,024
EAN/GTIN:
     4030875000344
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,26*
Lager 1498
600
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,52*
€ 3,27*
2 Tage
600
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,47*
2 Tage
595
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,49*
5 Tage
8800
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,845*
€ 3,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,26*
Ähnlich
ewo
308.002
ab € 2,52*
Ähnlich
ewo
308.021
ab € 2,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000351997
ab € 9,67*
Ähnlich
PROMAT
4000351916
ab € 1,80*
Ähnlich
ewo
308,041
ab € 2,37*
Ähnlich
ewo
308,001
ab € 2,02*
Ähnlich
ewo
308,025
ab € 2,47*
Ähnlich
ewo
308,023
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.