Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod eco TP610 10/2-4 Länge anthrazit Rolle ILLBRUCK


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353007
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     398726
EAN/GTIN:
     4025109082944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Fugendichtband illmod eco TP610 10/2-4 Länge anthrazit Rolle ILLBRUCK


zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur Montagehilfe ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 10m · Farbe: anthrazit · Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Marke:
ILLBRUCK
Fugenbreite:
2-4 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, Fensterdichtungen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
11
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 7,89*
1 Tag
88
11
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,35*
€ 7,93*
1 Tag
88
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,96*
11
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,10*
Lager 7051
77
11
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 7,98*
€ 9,87*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Rollen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Rolle
ab 22 Rollen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Rolle
ab 55 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 110 Rollen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Rolle
ab 5500 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Rollen
Mindestbestellmenge: 11 Rollen ( entspricht € 108,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,28*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,50*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,80*
Ähnlich
CPG
390653
ab € 6,78*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,28*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.