| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000353174 Herst.-Nr.: 4422000055 EAN/GTIN: 4026359034783 |
| | | |
|
| | |
| Verpackungsklebeband PP F29 braun Länge 66 m Breite 50 mm Rolle IKS PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C · Weitere technische Eigenschaften Klebmasse: Acrylat · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,046mm · Reißkraft: 32N/cm · Klebkraft: 2,2N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Marke: | IKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 1,26* | € 1,73* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,59* | ab € 1,27* | € 1,74* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 1,24* | € 1,77* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 1,33* | € 1,81* | | | | Lager 7051 | | | | 6 | | € 7,99* | ab € 1,50* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|