Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 Messing Innengewinde 1 ″ Nenngröße 1 ″ KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353590
Herst.-Nr.:
     65.3304.9
EAN/GTIN:
     4015933044225
Suchbegriffe:
Gewindestück
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 Messing Innengewinde 1 ″ Nenngröße 1 ″ KARASTO


Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rot
Wasser: 0 °C bis 100 °C, Luft: -15 ºC bis +150 °C
Dichtung: Kugel/Spindel: PTFE
Anmerkung: voller Durchgang
Weitere Informationen:
Marke:
KARASTO
Nenngröße mm:
25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
6
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 12,14*
2 Tage
84
6
€ 5,59*
ab € 9,58*
€ 12,20*
2 Tage
120
6
€ 5,45*
ab € 9,97*
€ 12,65*
2 Tage
120
6
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,70*
Lager 7051
120
6
€ 7,99*
ab € 12,24*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3306
ab € 14,83*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3404
ab € 14,27*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3301
ab € 3,92*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3401
ab € 5,39*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3303
ab € 5,37*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3403
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.