Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgewindedichtung hochfest mittelviskos braun 50 g Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000353918
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353918
EAN/GTIN:
     4015448551102
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
dichtungsmittel (rohr)

Rohrgewindedichtung hochfest mittelviskos braun 50 g Flasche PROMAT CHEMICALS


hochfest, mittelviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf und Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden · hochwertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion, auch geeignet für Hydraulikdichtungen · handfest nach ca. 10 bis 20 Min.· funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Losbrechmoment: 12 bis 16 Nm · Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C · anwendbar im Motorenbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -55 bis +150 °C · Farbe: braun · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 10-20min
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Inhalt:
50 g
Gewinde:
max. M20
Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
Viskosität:
mittelviskos
Festigkeit:
hochfest
Gebinde:
Flasche
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtungen anaerob, NOW, Rohrgewindedichtungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
€ 5,45*
ab € 6,06*
€ 7,79*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,12*
7 Tage
42
10
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 8,12*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,02*
€ 8,77*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,83*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000353919
€ 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.