Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecherset 1 / 2 / 5 l 3-teilig PP MATO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356167
Herst.-Nr.:
     3330088
EAN/GTIN:
     4016553330088
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher

Messbecherset 1 / 2 / 5 l 3-teilig PP MATO


3-teilig · Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP · verpackt im geschlossenen Plastikbeutel ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Marke:
MATO
Ausführung:
3-teilig
Weitere Suchbegriffe: messbecher 5l pp, messbecher 5 liter, messbecher, Messbecher-Sets
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 15,79*
€ 22,24*
1 Tag
76
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 22,35*
2 Tage
75
1
€ 4,99*
ab € 16,04*
€ 22,47*
6 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,90*
Lager 7051
75
1
€ 7,99*
ab € 19,10*
€ 26,51*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,51*
€ 31,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,81*
€ 30,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,92*
€ 27,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,80*
€ 25,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,30*
€ 25,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 19,10* pro Sack)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mato
3330071
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.