Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterschmiernippel D1 DIN3405 M8x1mm Form A Set


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356864
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41425
EAN/GTIN:
     4024937414255
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel

Trichterschmiernippel D1 DIN3405 M8 x 1 mm Form A SW 9 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3405, eignen sich besonders zum bündigen und versenkten Einbau · Form A (180°), Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
M8 x 1 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,1813*
€ 0,2313*
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1812*
€ 0,232*
26 Tage
nicht lagernd
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1818*
€ 0,2323*
4 Tage
20000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2087*
€ 0,2358*
Lager 7051
200
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2318*
€ 0,2918*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 29,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41508
ab € 0,26*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41499
ab € 0,1862*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41456
ab € 0,1684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.