Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Rahmenh.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000365011
Hersteller:
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
Herst.-Nr.:
42504072
EAN/GTIN:
4032378239382
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm mit Ratsche + Rahmenhaken LC U 4000 daN DOLEZYCH
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Marke:
DOLEZYCH
... >
Transportsicherung
>
Zurrgurte und Ladungssicherung
>
Zurrgurte
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
zurrgurt dolezych 8m 50mm
,
ratschenzurrgurt
,
sicherungsgurte 50 mm
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 13,23*
Lager 4BULW
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 9,95*
€ 13,39*
Lager 1498
1 Tag
78
1
€ 5,45*
ab € 10,00*
€ 13,47*
Lager 2478
1 Tag
78
6
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,14*
Lager 7051
1 Tag
78
1
€ 7,99*
ab € 12,06*
€ 16,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.10m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-010000-030
ab € 10,70*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-002000-030
ab € 1,21*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 1000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-004000-030
ab € 4,66*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.50mm m.Ratsche+Karab.h.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-006000-030
ab € 11,51*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-006000-030
ab € 8,14*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Karab.h.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-008000-030
ab € 12,40*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-008000-030
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen