Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2,6m B.35mm m.Handh.+Fingerwirbelh. LC U 3000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365480
Herst.-Nr.:
     26351535-2,6
EAN/GTIN:
     4032378222254
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 2,6 m Breite 35 mm mit Handhebel + Fingerwirbelhaken LC U 3000 daN DOLEZYCH


Polyester · Zurrgurt zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 · Festende 0,15 m / Losende 2,45 m
Weitere Informationen:
Marke:
DOLEZYCH
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, dolezych spanngurt 35mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 35 mm, Gurtcontroller, PKW-Zurrgurte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 22,32*
1 Tag
86
1
€ 5,45*
ab € 17,08*
€ 22,42*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 18,04*
€ 23,69*
1 Tag
86
4
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,12*
Lager 7051
86
1
€ 7,99*
ab € 22,00*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
D078531
ab € 9,65*
Sonstiges
SpanSet
D078532
ab € 16,18*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 14,51*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-004000-001
ab € 58,19*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 15,64*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-006000-001
ab € 17,64*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-006000-001
ab € 74,67*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-008000-001
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.