Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch f.ID 3,20mm L.150m Hongshang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000367063
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     211143301
EAN/GTIN:
     8717278573274
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
wkk schrumpfschlauch 150m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch für Innen-Ø 3,20 mm Länge 150 m Hongshang


dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E20407, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
450
Frei Haus
ab € 0,1433*
€ 0,1907*
1 Tag
600
150
€ 5,45*
ab € 0,143*
€ 0,193*
3 Tage
450
150
€ 5,99*
ab € 0,143*
€ 0,193*
6 Tage
600
150
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 7051
600
150
€ 7,99*
ab € 0,21*
€ 0,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
ab 450000 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.