| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000370091 Herst.-Nr.: 1928861 EAN/GTIN: 7312559288611 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille SVP-200 EN 166 Bügel klar, Scheibe klar Polycarbonat HONEYWELL EN166 (AF) · Einscheibenbrille · gehärtete Sichtscheibe aus Polycarbonat mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich für den ganztägigen Einsatz · Bügelenden sind flexibel und komfortabel · ca. 15 g · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: AF = Anti Fog, Beschlagschutz · Scheibenkennzeichnung: AF 2C-1.2.1 F · Gewicht ca.: 15g Weitere Informationen: | | Marke: | HONEYWELL | Kategorie: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,59* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 3,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,59* | € 4,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,62* | € 4,14* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,17* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|