Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety A800 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Safety A800 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz
Honeywell Safety A800 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-1040948
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015369
EAN/GTIN:
     5059039190430
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Belüftet = Nein
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, 1040948, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1015369, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
15
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,81*
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,12*
1 Tag
100
1
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,26*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 5,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011332
ab € 10,92*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.