Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanderstiefel Ohio 2 GTX® Größe 41,5 – 7,5 mahagoni Nubukleder MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000373211
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3889-39-41
EAN/GTIN:
     4033157915053
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Wanderstiefel Ohio 2 GTX® Größe 41,5 – 7,5 mahagoni Nubukleder MEINDL


Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex®-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g · Anwendung: Berg und Wandern ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gore-Tex®-Futter
Weitere Informationen:
Marke:
MEINDL
Farbe:
mahagoni
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,93*
€ 155,64*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 127,81*
€ 155,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 156,51*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 173,32*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 153,75*
€ 186,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 186,95*
€ 222,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 186,17*
€ 221,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,61*
€ 203,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,27*
€ 188,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,75*
€ 182,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-40
ab € 128,63*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-42
ab € 128,12*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-43
ab € 128,75*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-44
ab € 131,77*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-45
ab € 128,18*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-46
ab € 128,28*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-47
ab € 128,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.