Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Gr.46–11 grün/schw. S5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374135
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45588-11
EAN/GTIN:
     8713197038566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 46 – 11 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische Isolierung bis -50 °C durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: antistatisch, bis -50 Grad C · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
DUNLOP
Farbe:
dunkelgrün/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 105,33*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 115,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 118,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,77*
€ 120,39*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 122,40*
€ 147,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,68*
€ 175,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,36*
€ 174,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,31*
€ 165,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,32*
€ 157,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,40*
€ 145,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 61,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8713197038535
ab € 93,01*
Ähnlich
k.A.
8713197038542
ab € 91,36*
Ähnlich
k.A.
8713197038573
ab € 91,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.