Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Größe 45-46 anthrazit 70 % Polyester / 30 % Viskose 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374873
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS 45-46
EAN/GTIN:
     4029201001636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Einziehsocke Größe 45-46 anthrazit 70 % Polyester / 30 % Viskose 1 Paar


Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
45-46
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
25
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,60*
2 Tage
89
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,62*
4 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,83*
Lager 7051
89
1
€ 7,99*
ab € 3,36*
€ 4,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.