| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379436 Herst.-Nr.: 4117/60 EAN/GTIN: 4007581411771 |
| | |
|
| | |
| Forstschutzhose Komfort Größe 60 neongelb/rot 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · EN 381-5 Kl. 1 · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Kategorie: II · Norm: EN381-5 Form A Kl.1 Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/rot | Größe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gr. 60, arbeitshose gelb, leipold & döhle arbeitshose, Forstschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,41* | € 102,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,49* | € 102,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,06* | € 102,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,41* | € 102,60* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 102,17* | € 121,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|