Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona PROF Gr.40 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379824
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-40
EAN/GTIN:
     4061416079444
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Sandale Arizona PROF Größe 40 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Damenmodell · Norm: DIN EN ISO 20347

Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, Clogs, Berufssandale/-clog
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 42,06*
€ 53,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 42,32*
€ 53,34*
1
€ 4,80*
ab € 42,36*
€ 53,44*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 55,54*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 51,68*
€ 64,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-40
ab € 34,28*
Ähnlich
Birkenstock
230126-40
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.