Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke Größe M gelb/blau ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000380290
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3850G-M
EAN/GTIN:
     4029201162368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke Größe M gelb/blau ASATEX


EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98 % Poyester / 2 % Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreissverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Kategorie: II
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Farbe:
gelb/blau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 140,92*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 118,36*
€ 140,92*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 141,15*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 141,56*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 138,85*
€ 163,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3850G/L
ab € 117,97*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XL
ab € 118,19*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXL
ab € 117,87*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXXL
ab € 119,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.