Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke Größe XXXL gelb/blau ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000380294
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3850G-XXXL
EAN/GTIN:
     4029201162405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke Größe XXXL gelb/blau ASATEX


EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98 % Poyester / 2 % Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreissverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Kategorie: II
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Farbe:
gelb/blau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,13*
€ 146,27*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 122,71*
€ 146,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 147,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 147,63*
Lager 7051
3
€ 7,99*
ab € 137,94*
€ 164,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3850G/L
ab € 117,97*
Ähnlich
ASATEX
3850G/M
ab € 118,36*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XL
ab € 118,19*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXL
ab € 117,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.