| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000381134 Herst.-Nr.: 3312 FB. 6310 52 EAN/GTIN: 4029148499541 |
| | |
|
| | |
| Weste Größe 52 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Marke: | TERRATREND |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,31* | € 27,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,38* | € 27,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,11* | € 30,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,34* | € 31,76* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 26,93* | € 35,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|