| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000385092 Herst.-Nr.: 31715 EAN/GTIN: 4260015710257 |
| | |
|
| | |
| Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16 EN353-2 Länge 15 m Seil-Ø 16 mm MAS EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: 3 · Anwendung: vornehmlich im Steigbereich · Ausführung: bewegliche Führung · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Marke: | MAS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,74* | € 124,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,21* | € 125,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,33* | € 135,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 113,34* | € 136,23* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 132,88* | € 160,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|