Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 19 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 6mm L.90mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000770457
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6157300
EAN/GTIN:
     4010886615737
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz

Steckschlüsseleinsatz IN 19 1/2 ″ Innen-6-kant Schlüsselweite 6 mm Länge 90 mm GEDORE


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · DIN 7422 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
90 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,55*
1 Tag
117
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 8,59*
7 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 8,60*
1
€ 5,00*
ab € 6,85*
€ 8,79*
Lager 7051
156
1
€ 7,99*
ab € 9,21*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,48*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
IN 19 5/8AF
ab € 10,47*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 14-140
ab € 8,73*
Ähnlich
Gedore
IN 19 LK 10-140
ab € 11,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.