Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000770469 Herst.-Nr.: 6224000 EAN/GTIN: 4010886622407 |
| |
|
| | |
| Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz IN K 19 1/2 ″ Schlüsselweite 6 mm Länge 44 mm GEDORE 12,5 mm (1/2″)-Vierkantantrieb DIN 3121 ISO 1174 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb : für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sonderstahl · manganphosphatiert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern · Weitere technische Eigenschaften Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 20mm · passender Sicherungsring Ø: 19mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Kraftnuss |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,48* | € 14,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,63* | € 14,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,24* | € 14,93* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,65* | € 15,10* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,32* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|