Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000770773 Herst.-Nr.: 6183300 EAN/GTIN: 4010886618332 |
| |
|
| | |
| Kraftschraubereinsatz K 21 1 ″ Schlüsselweite 30 mm Länge 57 mm GEDORE 25 mm (1″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · brüniert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern · Weitere technische Eigenschaften Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Kraftnuss, Schlagschraubereinsätze, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,56* | € 27,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,46* | € 28,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,31* | € 28,89* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,40* | € 28,89* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 26,21* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|