Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil Sfix Breite 23 mm Größe 2 800 g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811402
Hersteller:
     Georg Steinmetz
Herst.-Nr.:
     4000811402
EAN/GTIN:
     4016273000247
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil

Hammerkeil Sfix Breite 23 mm Größe 2 800 g


aus Temperguss · die schräg zugeschliffenen Schneidflächen der Zähne gehen beim Einschlagen auseinander und bewirken einen festen Sitz des Stieles im Hammerauge · auch für Äxte und Beile ·
Weitere technische Eigenschaften für Hammer: 800g
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Größe:
2
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, Hammerkeile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
25
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 0,3512*
€ 0,5512*
1 Tag
775
25
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 0,3732*
€ 0,5832*
5 Tage
1100
25
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 0,3664*
€ 0,5876*
2 Tage
95
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 0,4153*
€ 0,6553*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Beutel
€ 0,6553*
€ 0,77981
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Beutel
Mindestbestellmenge: 25 Beutel ( entspricht € 16,3825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
25 # 0
ab € 5,95*
Ähnlich
k.A.
25 # 1
ab € 0,2704*
Ähnlich
k.A.
25 # 4
ab € 13,71*
Ähnlich
k.A.
25 # 5,5
ab € 0,68*
Ähnlich
k.A.
25 # 6
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.