| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000811416 Herst.-Nr.: 7112776200 EAN/GTIN: 4016134701481 |
| |
|
| | |
| Hammerringkeil Außen-Ø 16 mm Höhe 22 mm 1500 g / Vorschlaghammer 5 kg + 6 kg PEDDINGHAUS Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde Ausführung · Weitere technische Eigenschaften für Hammer: 1500 g / Vorschlaghammer 5 kg + 6kg · Ausführung: rund · Anzahl Keile: 1 St. / 2 St. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 16 mm | Marke: | PEDDINGHAUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 170 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3311* | € 0,4317* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,41* | € 0,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|