Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietsetzgerät TAURUS® 2 Betriebsdruck 5 - 7 bar GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000813086
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1457771
EAN/GTIN:
     4007081570008
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät

Blindnietsetzgerät TAURUS® 2 Betriebsdruck 5 - 7 bar GESIPA


zum Verarbeiten von Blindnieten bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und aus Alu/Stahl bis 6 mm Ø max. Dorn-Ø 3,2 mm · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert ·
Weitere technische Eigenschaften Schlauchanschluss-Ø: 1/4? · Ausführung: pneumatisch / hydraulisch · Gesamtlänge: ca. 292mm
Weitere Informationen:
Marke:
GESIPA
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 684,20*
€ 710,39*
€ 4,90*
ab € 687,73*
€ 714,88*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 688,55*
€ 719,49*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 698,18*
€ 728,41*
Lager 7051
14
Frei Haus
ab € 917,75*
€ 947,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,40*
€ 1.127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,46*
€ 1.120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,65*
€ 1.105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,75*
€ 1.092,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 14,02*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,58*
Zubehör
SFS Group
1435538
ab € 367,29*
Zubehör
SFS Group
1436371
ab € 17,91*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.547,85*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,97*
Zubehör
SFS Group
1457864
ab € 32,23*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 71,70*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 561,92*
Zubehör
SFS Group
1457744
ab € 21,52*
Zubehör
SFS Group
1457846
ab € 540,29*
Zubehör
SFS Group
1457703
ab € 88,77*
Zubehör
SFS Group
1464351
ab € 1.150,66*
Zubehör
SFS Group
1464352
ab € 1.036,99*
Zubehör
SFS Group
1464350
ab € 230,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.