| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000814267 Herst.-Nr.: 1729 EAN/GTIN: 4030266006290 |
| |
|
| | |
| Blechlocher TriCut® KL Ø 60 mm PG 48 für Rohre und Verschraubungen ALFRA Spalt-Blechlocher · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen · Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 3mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen Weitere Informationen: | | Marke: | ALFRA | Größe PG: | PG 48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |