Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-Ø 17 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814417
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     100170
EAN/GTIN:
     4028614101704
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen

Henkellocheisen Loch-Ø 17 mm rot


DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf HV 480 bis 558 kp/mm² (HRC 47-52) · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 150g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
17 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 6,96*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,96*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 6,99*
2 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 5,05*
€ 7,08*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 6,30*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100120
ab € 3,43*
Ähnlich
M. Paffrath
0100130
ab € 3,71*
Ähnlich
M. Paffrath
0100140
ab € 4,19*
Ähnlich
M. Paffrath
0100150
ab € 4,27*
Ähnlich
M. Paffrath
0100160
ab € 4,62*
Ähnlich
M. Paffrath
0100180
ab € 5,14*
Ähnlich
M. Paffrath
0100190
ab € 5,41*
Ähnlich
M. Paffrath
0100200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.