| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000814440 Herst.-Nr.: 100400 EAN/GTIN: 4028614104002 |
| |
|
| | |
| Henkellocheisen Loch-Ø 40 mm rot DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf HV 480 bis 558 kp/mm² (HRC 47-52) · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 600g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A Weitere Informationen: | | Loch-Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,54* | € 24,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,58* | € 25,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,99* | € 25,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,19* | € 25,58* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,62* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|