Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm Metall TPI 14 1,8mm 25 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814891
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814891
EAN/GTIN:
     4015448693567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt Länge 150 mm Breite 19 mm Metall Zahnteilung TPI 14 1,8 mm gefräst, gewellt 25 Stück / Karte PROMAT


aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m. ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 19mm · Zahnteilung: 1,8mm · St. je Karte: 25 · Zahnteilung TPI: 14 · verzahnte Länge: 130mm · Ausführung: gefräst, gewellt
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Anwendungsgebiete:
Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 42,49*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 32,68*
€ 42,79*
4 Tage
61
1
€ 8,90*
ab € 32,88*
€ 42,83*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 35,40*
€ 45,96*
Lager 7051
61
1
€ 7,99*
ab € 41,45*
€ 53,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814898
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814893
ab € 7,88*
Ähnlich
PROMAT
4000814895
ab € 8,32*
Ähnlich
PROMAT
4000814892
ab € 40,72*
Ähnlich
PROMAT
4000814899
ab € 10,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814896
ab € 10,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814906
ab € 12,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814897
ab € 13,32*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.