Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1300 mm Ø 41 mm Esche 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815706
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     01,111, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162011116
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 130cm

Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1300 mm Ø 41 mm Esche 1 a-Qualität LÖFFERT


Esche · gebogene Form mit Rundkopf und Konus · 1 a-Qualität · fein geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Ausführung:
1 a-Qualität
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, Schaufelstiele
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1123
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,32*
2 Tage
1548
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,87*
€ 7,41*
2 Tage
1548
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,80*
5 Tage
1498
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,576*
€ 8,376*
Lager 7051
1498
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 9,49*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,29*
Ähnlich
Talen Tools
01,115,113571,00
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.