Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1500 mm Ø 41 mm Esche 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815707
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     01,115,113571,00
EAN/GTIN:
     4010162011154
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 1500mm

Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1500 mm Ø 41 mm Esche 1 a-Qualität LÖFFERT


Esche · gebogene Form mit Rundkopf und Konus · 1 a-Qualität · fein geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
1 a-Qualität
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, Schaufelstiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
378
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 6,77*
2 Tage
544
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,01*
€ 6,80*
2 Tage
542
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,26*
5 Tage
514
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,22*
Lager 7051
505
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,21*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,29*
Ähnlich
Talen Tools
01,111, 11357101
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.