Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel DIN 20152 Länge 950 mm Ø 40 mm Esche gebogen, mit Konus LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815722
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     08,115, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162081157
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
spatenstiel esche gebogen

Spatenstiel DIN 20152 Länge 950 mm Ø 40 mm Esche gebogen, mit Konus LÖFFERT


Esche · mit T-Griff · fein geschliffen · Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, gerätestiel, Spatenstiele
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
15
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,59*
2 Tage
93
1
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,81*
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,57*
3 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,86*
Lager 7051
90
1
€ 7,99*
ab € 8,43*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
07,116LOE
ab € 5,47*
Ähnlich
Talen Tools
10,111LOE
ab € 6,83942*
Ähnlich
Talen Tools
07,115LOE
ab € 4,81563*
Ähnlich
Talen Tools
09,111LOE
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.