Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel DIN 20152 L.950mm D.41mm ES T-Griff,original dop.dampfgebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815730
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     09,111, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162091118
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
gerätestiel esche

Spatenstiel DIN 20152 Länge 950 mm Ø 41 mm Esche T-Griff, original doppelt dampfgebogen LÖFFERT


Esche · für Doppelfederspaten (Idealspaten) · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Ausführung:
T-Griff, original doppelt dampfgebogen
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 41 mm, Spatenstiele
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,31*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,40*
2 Tage
99
1
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,44*
5 Tage
95
1
€ 8,90*
ab € 7,501*
€ 10,581*
Lager 7051
95
1
€ 7,99*
ab € 11,15*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
07,116LOE
ab € 5,47*
Ähnlich
Talen Tools
10,111LOE
ab € 6,83942*
Ähnlich
Talen Tools
08,115LOE
ab € 4,69*
Ähnlich
Talen Tools
07,115LOE
ab € 4,81563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.